Stiknøgle gnistfri 1/2″ 8 mm

Art.-nr.: S.8SR
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
Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer S.8SR
EAN/GTIN 3148518679749
Producentnummer S.8SR
L-nummer L60130 8396

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Særlig gnistfri og antimagnetisk beryllium kobberlegering

Egenskab:

  • A [mm]: 8
  • d max. [mm]: 24
  • L [mm]: 40
  • [g]: 80

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven