Stiknøgle , Drev indvendig firkant 12,7 mm (1/2″) , Udgang OGV®-toldekantprofil , SW 7/16″.

Art.-nr.: S.7/16
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
    Produkttype Skralde

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer S.7/16
    EAN/GTIN 3148510543208
    Producentnummer S.7/16
    L-nummer L60130 4510

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • OGV®-profil: mere kraft og sikkerhed, skånsom mod møtrikker
    • blank forkromet

    Egenskab:

    • A [″]: 7/16
    • d [mm]: 22,8
    • d1 [mm]: 16,5
    • L [mm]: 36
    • L1 [mm]: 9,0
    • 12-kant [mm]: 12
    • [g]: 51

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven