Stiknøgle , Drev med firkantet drev 12,7 mm (1/2″) , Udgang OGV® sekskantprofil , SW 7/8″.

Art.-nr.: S.7/8H
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
Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer S.7/8H
EAN/GTIN 3148510550206
Producentnummer S.7/8H
L-nummer L60130 4485

Betegnelse

Beskrivelse:

  • OGV®-profil: mere kraft og sikkerhed, skånsom mod møtrikker
  • blank forkromet

Egenskab:

  • A [″]: 7/8
  • d [mm]: 26,4
  • d1 [mm]: 30,4
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 16,5
  • 6-kant [mm]: 6
  • [g]: 99

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven