Stiknøgle-Set 1/2″, 12 sider

Art.-nr.: S.450UP
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
Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer S.450UP
EAN/GTIN 3148515169212
Producentnummer S.450UP
L-nummer L60130 2677

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Sæt med stiknøgler 1/2″, 12-kantet

Egenskab:

  • H[mm]: 111
  • L[mm]: 452
  • D[mm]: 284
  • [kg]: 13,0

Leveringsomfang:

  • Skiftet skralde(r) 1/2″: ″Fuldhånds″ omvendbar ratchet 1/2″ - S.161 Stiknøgle 1/2″: S - Stiknøgle 1/2″, 12-kant, tommer - 3/8' - 7/16' - 1/2' - 9/16' - 19/32' - 5/8' - 21/32' - 11/16' - 3/4' - 25/32' - 13/16' - 7/8' - 15/16' - 31/32' -1' - 1'1/16' - 1'1/8' - 1'1/8' - 1'1/4
  • S. LA - Lang stiknøgle 1/2″, 12-kant, kejserlig - 1/2' - 9/16' - 5/8' - 3/4' - 13/16' - 7/8' - 15/16' - 1' - 1'1/16 - 1'1/16 - 1'1/16 - 1'1/8 - 1'1/8 - 1'1/4
  • Skruestiknøgle serie 2: ED.2 - Standardskruetrækkerbits serie 2 til Pozidriv® Phillips-skruer - 5/16 PZ3 L 32 mm ED.2 - Standardskruetrækkerbits serie 2 til Pozidriv® Phillips-skruer - 5/16 PZ4 L 32 mm
  • Slagskruetrækkerbits serie 3: ENS.3 - Slagskruetrækkerbits serie 3 til slidset skrue - 2,5 mm ENS.3 - Slagskruetrækkerbits serie 3 til slidset skrue - 2,5 mm
  • Driveelement(er) 1/2'': Universal kardanled 1/2″ - s.240A
  • Afbøjningsstykke 1/2″ - s.234
  • Langt leddelt håndtag 1/2″ - s.141A
  • Glidende håndtag 1/2″ - s.120 A
  • S - Adapter til muffe 1/2″ med standard fjederring - til muffe 1/2'
  • S - 1 Adapter til muffe 1/2″ med standard fjederring - til muffe 5/16'
  • S - Forlænger 1/2″ - L 130 mm
  • S - Forlænger 1/2″ - L 250 mm
  • Krank 1/2″ - s.110 Emballage: metalpladekasse - BT.108
  • indsats - PLT.11
  • bundindsats S.450EP S.450UP - PL.23
  • topindsats til S.450UP - PL.25A

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven