Kompakt, reversibel skralde 9 x 12 mm 1/2″

Art.-nr.: S.372V
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer S.372V
EAN/GTIN 3148510589039
Producentnummer S.372V
L-nummer L60130 2183

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Vendbar skralde, kompakt, Drive udvendig firkant 9 x 12 mm, Udgang udvendig firkant 12,7 mm (1/2″)

Egenskab:

  • d [mm]: 37
  • E [mm]: 26
  • L [mm]: 15
  • Firkant [″]: 1/2
  • [g]: 150

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven