Stiknøgle-Set 1/2″ D-Box, 22 stk.

Art.-nr.: S.360DBOX412
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
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
Produkttype Skralde

Identifikation og klassificering

Artikelnummer S.360DBOX412
EAN/GTIN 3148519243857
Producentnummer S.360DBOX412
L-nummer L60130 8470
Producent Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Sæt med stiknøgler 1/2″ D-Box, 22 stk.

Egenskab:

  • H[mm]: 58
  • L[mm]: 480
  • [g]: 3565

Leveringsomfang:

  • 1 x forseglet, kraftig, reversibel skralde SL.161 17 x 1/2″ metriske 12-stiknøgler S. 8 10 11 11 12 13 13 14 14 15 16 17 18 19 19 21 22 24 27 30 32 mm
  • 1/2″ tilbehør: 1/2″ glidende håndtag S.120A 2 x 1/2″ forlængerenheder: L 130 mm (s.210) L 250 mm (s.215) bimaterialeboks S(L).DBOX4(12) BV.S2NANO

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven