Stiknøgle-Set 1/2″ D-Box, 21 stk.

Art.-nr.: S.360DBOX1
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
Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer S.360DBOX1
EAN/GTIN 3148519243420
Producentnummer S.360DBOX1
L-nummer L60130 5683

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Sæt med stiknøgler 1/2″ D-Box, 21 stk.

Egenskab:

  • H[mm]: 58
  • L[mm]: 480
  • [g]: 3965

Leveringsomfang:

  • 1 x hurtig omskiftelig skralde med drejehåndtag S.360 17 x 1/2″ metriske sekskantnøgler S.H 8 10 11 11 12 13 13 14 14 15 16 17 18 19 19 21 22 24 27 27 30 32 mm
  • 2 x 1/2″ forlænger: L 130 mm (S.210) L 250 mm (S.215)
  • 1 x 1/2″ kardanled: S.240A Bimaterialeboks S(L).DBOX1(12) BV.S1NANO

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven