Stiknøgle-Set 1/2 S.360, 23 stk.

Art.-nr.: S.360-3P6
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
Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer S.360-3P6
EAN/GTIN 3662424066733
Producentnummer S.360-3P6
L-nummer L60130 10281

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Sæt med stiknøgler 1/2 S.360, 23 stk.

Egenskab:

  • H[mm]: 59
  • L[mm]: 329
  • [g]: 3770

Leveringsomfang:

  • 1 x 1/2″ hurtig omskiftelig ratchet med drejehåndtag: S.360. 19 x metriske 1/2″ sekskantnøgleudtag Sh. 8 9 9 10 11 11 12 13 14 14 15 16 17 18 19 21 21 22 23 23 24 27 30 32 mm
  • 2 x 1/2″ forlænger: L 130 mm (s.210) L 250 mm (s.215)
  • 1 x 1/2″ kardanled: s.240A
  • Leveres med et ark med piktogrammer til personlig tilpasning af din kuffert
  • Tom kuffert: BP.MBOXM
  • Varmstøbt plade M (309 x 188 mm): PL.M01.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven