Stiknøgle , Drev med firkantet drev 12,7 mm (1/2″) , Udgang OGV®-tolvkantprofil , SW 32 mm

Art.-nr.: S.32
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
Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer S.32
EAN/GTIN 3148510537405
Producentnummer S.32

Betegnelse

Beskrivelse:

  • OGV®-profil: mere kraft og sikkerhed, skånsom mod møtrikker
  • blank forkromet

Egenskab:

  • A [mm]: 32
  • d [mm]: 35,1
  • d1 [mm]: 42,5
  • L [mm]: 44
  • L1 [mm]: 20,0
  • 12-kant [mm]: 12
  • [g]: 198

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven