Sokler 1/2Z 12-kant 30mm, SB

Art.-nr.: S.30PB
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer S.30PB
EAN/GTIN 3148515655302
Producentnummer S.30PB

Betegnelse

Beskrivelse:

  • OGV-profil: Mere ydeevne og sikkerhed
  • Beskytter møtrikkerne
  • blank krom

Egenskab:

  • A [mm]: 30
  • d [mm]: 33,0
  • d1 [mm]: 40,4
  • L [mm]: 44
  • L1 [mm]: 20.0
  • 12 kant [mm]: 12
  • Vægt i gram: 185

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven