Momentnøgle 40 - 200 Nm

Art.-nr.: S.306A200
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
    Produkttype Momentnøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer S.306A200
    EAN/GTIN 3148516936288
    Producentnummer S.306A200
    L-nummer L60130 556

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Produktets styrke: Nøjagtighed ab fabrik: ± 2 % / Drejningsnøgle med én rotationsretning, som kan bruges til løsnering ved at omplacere indsatsen / Nummereret, leveres med kalibreringscertifikat ISO 6789 / Leveres i plastboks med ratle og drejehåndtag.

    Egenskab:

    • L [mm]: 515
    • Anslutning: 14 x 18
    • Kasse: BP.D3
    • Kraft [N.m]: 40 - 200
    • Nøgle: S.306-200D
    • Nøgle: S.382
    • Måleafstand [N.m]: 1.00
    • Håndtag: S.305P
    • [kg]: 1.260

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven