Momentnøgle 40 - 200 Nm

Art.-nr.: S.306-200R
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
Produkttype Momentnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer S.306-200R
EAN/GTIN 3148517325944
Producentnummer S.306-200R
L-nummer L60130 8722

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Nøjagtighed ab fabrik: ± 2 %
  • Drejningsnøgle med én rotationsretning, der kan anvendes til løsningsarbejde ved at vende indsatsen
  • Nummereret, leveres med kalibreringscertifikat ISO 6789
  • Leveres i plastkasse.

Egenskab:

  • L [mm]: 510
  • Anslutning: 20 x 7
  • Kraft [N.m]: 40 - 200
  • Måleafdeling [N.m]: 1
  • [kg]: 1.300

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven