Momentnøgle 40 - 200 Nm

Art.-nr.: S.306-200D
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
    Produkttype Momentnøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer S.306-200D
    EAN/GTIN 3148516936448
    Producentnummer S.306-200D
    L-nummer L60130 357

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Produktets styrke: Nøjagtighed ab fabrik: ± 2 % / Drejningsnøgle med én rotationsretning, der kan anvendes til løsningsarbejde ved at vende indsatsen / Nummereret, leveres med kalibreringscertifikat ISO 6789 / Leveres i plastkasse.

    Egenskab:

    • L [mm]: 515
    • Anslutning: 14 x 18
    • Kasse: BP.D3
    • Kraft [N.m]: 40 - 200
    • Måleafdeling [N.m]: 1.00
    • [kg]: 1.260

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven