Momentnøgle 20 - 100 Nm

Art.-nr.: S.306-100D
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
    Produkttype Momentnøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer S.306-100D
    EAN/GTIN 3148516936011
    Producentnummer S.306-100D
    L-nummer L60130 3058

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Produktets styrke: Nøjagtighed ab fabrik: ± 2 % / Drejningsnøgle med én rotationsretning, der kan anvendes til løsningsarbejde ved at vende indsatsen / Nummereret, leveres med kalibreringscertifikat ISO 6789 / Leveres i plastkasse.

    Egenskab:

    • L [mm]: 437
    • Anslutning: 9 x 12
    • Kasse: BP.D2
    • Kraft [N.m]: 20 - 100
    • Måleafstand [N.m]: 1.00
    • [kg]: 1.050

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven