Momentnøgle 1/2″ 60 - 340 Nm

Art.-nr.: S.248-340D
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
    Produkttype Momentnøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer S.248-340D
    EAN/GTIN 3148516935489
    Producentnummer S.248-340D
    L-nummer L60130 33

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Produktets styrke: Nøjagtighed: ± 4 %
    • Bevist modstandsdygtighed: 100.000 cyklusser
    • Nøglerne kan forudindstilles og bruges til at stramme eller løsne
    • Juster drejningsmomentet med en stiftnøgle på en drejningstester
    • Rillet metalhåndtag
    • Nummererede nøgler leveres i et beskyttende plastikrør.

    Egenskab:

    • L [mm]: 618
    • Anslutning: 14 X 18
    • Kraft [lbf.ft]: 44 - 250
    • Kraft [lbf.ft]: -
    • Kraft [N.m]: 60 - 340
    • [kg]: 1.400

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven