Momentnøgle 1/2″ 40 - 200 Nm

Art.-nr.: S.248-200D
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
Produkttype Momentnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer S.248-200D
EAN/GTIN 3148516935212
Producentnummer S.248-200D
L-nummer L60130 36

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Nøjagtighed: ± 4 %
  • Bevist modstandsdygtighed: 100.000 cyklusser
  • Nøglerne kan forudindstilles og bruges til at stramme eller løsne
  • Juster drejningsmomentet med en stiftnøgle på en drejningstester
  • Rillet metalhåndtag
  • Nummererede nøgler leveres i et beskyttende plastikrør.

Egenskab:

  • L [mm]: 464
  • Anslutning: 14 x 18
  • Kraft [lbf.ft]: 30 - 148
  • Kraft [lbf.ft]: -
  • Kraft [N.m]: 40 - 200
  • [kg]: 1.080

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven