Adapter, forbindelsesstykke med fjederring til bits , firkantet drev 12,7 mm (1/2″) - sekskantet stik 12,7 mm (1/2″)

Art.-nr.: S.237
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
Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer S.237
EAN/GTIN 3148510582009
Producentnummer S.237
L-nummer L60130 9395

Betegnelse

Beskrivelse:

  • blankforkromet

Egenskab:

  • A [″]: 1/2
  • d [mm]: 23
  • d1 [mm]: 20,5
  • L [mm]: 44
  • kvadrat [″]: 1/2
  • [g]: 70

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven