T-håndtag med kardanled 1,2″ 700 mm

Art.-nr.: S.228
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
    Produkttype Skralde

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer S.228
    EAN/GTIN 3148510579900
    Producentnummer S.228
    L-nummer L60130 5787

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Produktets styrke: På grund af sin overdrevne længde er dette drivelement med T-håndtag velegnet til arbejde på meget dybe steder
    • blank forkromet

    Egenskab:

    • d [mm]: 24
    • d1 [mm]: 25
    • H [mm]: 240
    • L [mm]: 700
    • [kg]: 1,20

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven