Stiknøgle , Indvendig firkantet drev 12,7 mm (1/2″) , Udgang OGV® sekskantprofil , SW 21 mm

Art.-nr.: S.21H
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
Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer S.21H
EAN/GTIN 3148510540306
Producentnummer S.21H
L-nummer L60130 800

Betegnelse

Beskrivelse:

  • OGV®-profil: mere kraft og sikkerhed, skånsom mod møtrikker
  • blank forkromet

Egenskab:

  • A [mm]: 21
  • d [mm]: 25,1
  • d1 [mm]: 29,1
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 16,0
  • 6-kant [mm]: 6
  • [g]: 93

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven