Stiknøgle 1/2″ 1000V VSE 21 mm

Art.-nr.: S.21AVSE
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
    Produkttype Skralde

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer S.21AVSE
    EAN/GTIN 3148510560434
    Producentnummer S.21AVSE
    L-nummer L60130 10944

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Produktets styrke: Isolering med sikkerhedsfarvekode

    Egenskab:

    • A [mm]: 21
    • d [mm]: 22
    • d1 [mm]: 33
    • L [mm]: 52
    • [g]: 130

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven