Drejningsnøgle 1/2″ 60-340Nm uden skraldehoved

Art.-nr.: S.209-340D
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
Produkttype Momentnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer S.209-340D
EAN/GTIN 3662424106125
Producentnummer S.209-340D

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Direkte aflæsning af drejningsmoment via en tydelig skala - beskyttet med en linse
  • Vælg mellem måleenheder: Nm
  • ft. lbs
  • Hurtig justering af drejningsmoment via ny mekanisme på håndtaget
  • Nøjagtighed: ± 4 %
  • Momentnøgle med to rotationsretninger, der kan bruges til løsning ved at vende indsatserne om
  • Følelig og hørbar afbrydelse, når momentet er nået
  • Automatisk efterspænding
  • Lang levetid takket være anti-rulningskonstruktion
  • Beskyttet mod støv og vandstænk i henhold til IP54
  • Ingen risiko for FOD: Ingen løse dele
  • Ergonomisk design med håndtag af bi-materiale
  • Leveres med kalibreringscertifikat i henhold til ISO 6789-1

Egenskab:

  • Vægt i kilogram: 1,4

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven