Forlænger 1/2″ 52,5 mm

Art.-nr.: S.206
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
    Produkttype Skralde

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer S.206
    EAN/GTIN 3148510577500
    Producentnummer S.206
    L-nummer L60130 2785

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Produktets styrke: blank forkromet

    Egenskab:

    • d [mm]: 23
    • d1 [mm]: 16,5
    • L [mm]: 52,5
    • kvadrat [″]: 1/2
    • [g]: 90

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven