Momentnøgle 1/2″, Set 15 stk.

Art.-nr.: S.205E
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
    Produkttype Momentnøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer S.205E
    EAN/GTIN 3148515147906
    Producentnummer S.205E
    L-nummer L60130 4152

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Sortiment 1/2″ - drivelementer, momentnøgle, sekskantnøgle, sekskantnøgle, stålpladekasse, 15 stk.

    Egenskab:

    • Kasse: BT.119
    • Kraft [daN.m]: 4 - 20
    • Firkant [″]: 1/2
    • Nøgle: S.203DA
    • Dimensioner [mm]: 625 x 175 x 55
    • Stiknøgle: S.300.11
    • Modul: E
    • Insert: PL.135
    • [kg]: 4.700

    Leveringsomfang:

    • Drejemomentnøgle med aftagelig skralde: S.203DA
    • Støttehåndtag: S.200P
    • Forlængelse: SJ.214
    • Sortiment af stiknøgler: S300_11
    • Leveres i grå stålpladekasse
    • Hvert sortiment har et tomt rum til at rumme et ekstra modul med indsatser

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven