Stiknøgle 1/2″ 12 sider lange 1″

Art.-nr.: S.1PLA
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
Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer S.1PLA
EAN/GTIN 3148510558257
Producentnummer S.1PLA
L-nummer L60130 6895

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktstyrker: OGV®-profil: mere kraft og sikkerhed, skånsom mod møtrikker
  • lange stik til svært tilgængelige, lavtliggende steder eller lange gevind
  • blank forkromet

Egenskab:

  • A [″]: 1
  • d [mm]: 33,3
  • d1 [mm]: 33,3
  • L [mm]: 82,2
  • L1 [mm]: 15,2
  • 12-kant [mm]: 12
  • [g]: 255

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven