Stiknøgle , Drev med firkantet drev 12,7 mm (1/2″) , Udgang OGV®-tolvsidet profil , SW 1.1/8″

Art.-nr.: S.1P1/8
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
Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer S.1P1/8
EAN/GTIN 3148510546209
Producentnummer S.1P1/8

Betegnelse

Beskrivelse:

  • OGV®-profil: mere kraft og sikkerhed, let på møtrikker
  • blank forkromet

Egenskab:

  • A [″]: 1 1 1/8
  • d [mm]: 31,3
  • d1 [mm]: 38,7
  • L [mm]: 44
  • L1 [mm]: 20,0
  • 12-kant [mm]: 12
  • [g]: 170

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven