Stiknøgle , Indvendig firkantet drev 12,7 mm (1/2″) , Udgang OGV® sekskantprofil , SW 19/32″.

Art.-nr.: S.19/32H
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
Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer S.19/32H
EAN/GTIN 3148510548807
Producentnummer S.19/32H

Betegnelse

Beskrivelse:

  • OGV®-profil: mere kraft og sikkerhed, skånsom mod møtrikker
  • blank forkromet

Egenskab:

  • A [″]: 19/32
  • d [mm]: 22,8
  • d1 [mm]: 21,4
  • L [mm]: 36
  • L1 [mm]: 12,0
  • 6-kant [mm]: 6
  • [g]: 60

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven