Stiknøgle-Set 1/2 S.161B, 26 stk.

Art.-nr.: S.161-4P12
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
Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer S.161-4P12
EAN/GTIN 3662424066801
Producentnummer S.161-4P12
L-nummer L60130 8999

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Sæt med stiknøgler 1/2 p.161B, 26 stk.

Egenskab:

  • H[mm]: 70
  • L[mm]: 420
  • D[mm]: 188
  • [kg]: 4,8

Leveringsomfang:

  • 1 x 1/2″ hurtig omskiftelig ratchet med drejehåndtag: s. 360. 21 x 1/2″ metriske 12-stiknøgler s. 8 9 10 11 11 12 13 13 14 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 27 28 29 29 30 32 mm. 2 x 1/2″-forlængelser: L 130 mm (s.210) L 250 mm (s.215). 1 x 1/2″ universalkobling: S.240A. 1 x 1/2″ glidende håndtag: S.120A. Leveres med et ark med piktogrammer, så du kan personliggøre din kuffert. Tomt tilfælde: BP.MBOXL. Termoformet plade L (420 x 188 mm): PL.L02.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven