Stiknøgle-Set 1/2″ S.161B, 22 stk.

Art.-nr.: S.161-2P12U
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
Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer S.161-2P12U
EAN/GTIN 3662424067136
Producentnummer S.161-2P12U
L-nummer L60130 9358

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Sæt med stiknøgler 1/2″ S.161B, 22 stk.

Egenskab:

  • H[mm]: 70
  • L[mm]: 435
  • D[mm]: 270
  • [kg]: 4,5

Leveringsomfang:

  • 1 Tæt, kraftig, vendbar skralde 1/2″: S.161B
  • 17 stiknøgler 1/2″, 12-kant, tommerstørrelser: S. 3/8' - 7/16' - 1/2' - 9/16' - 19/32' - 5/8' - 21/32' - 11/16' - 3/4' - 13/16' - 7/8' - 15/16' - 1' - 1'1/16' - 1'1/8' - 1'1/8' - 1'3/16' - 1'1/4
  • 2 forlængerenheder 1/2″: L 130 mm (s.210) - L 250 mm (s.215)
  • 1 kardanophæng 1/2″: S.240A
  • 1 skydehåndtag 1/2″: S.120A
  • Leveres med et ark med piktogrammer til personlig tilpasning af din kuffert
  • Kuffert i tomt format: BP.MBOXL
  • Varmstøbt plade L (420 x 188 mm): PL.L05
  • Vægt: 4,410 kg.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven