Stiknøgle 1/2″ 6 sider lange 14mm

Art.-nr.: S.14HLA
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
Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer S.14HLA
EAN/GTIN 3148510541044
Producentnummer S.14HLA
L-nummer L60130 2757

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktstyrker: OGV®-profil: mere kraft og sikkerhed, skånsom mod møtrikker
  • lange stik til svært tilgængelige, lavtliggende steder eller lange gevind
  • blank forkromet

Egenskab:

  • A [mm]: 14
  • d [mm]: 21,8
  • d1 [mm]: 20,3
  • L [mm]: 77
  • L1 [mm]: 15
  • 6-kant [mm]: 6
  • [g]: 120

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven