Stiknøgle gnistfri 1/2″ 13 mm

Art.-nr.: S.13SR
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
Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer S.13SR
EAN/GTIN 3148518680295
Producentnummer S.13SR
L-nummer L60130 6337

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Særlig gnistfri og antimagnetisk beryllium kobberlegering

Egenskab:

  • A [mm]: 13
  • d max. [mm]: 24
  • L [mm]: 40
  • [g]: 80

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven