Stiknøgle 1/2″ 1000V VSE 12 mm

Art.-nr.: S.12LAVSE
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
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer S.12LAVSE
EAN/GTIN 3148510558905
Producentnummer S.12LAVSE
L-nummer L60130 11555

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Isolering med sikkerhedsfarvekode

Egenskab:

  • A [mm]: 12
  • d [mm]: 22
  • d1 [mm]: 22
  • L [mm]: 77
  • [g]: 125

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven