Stiknøgle 1/2″ 1000V VSE 11 mm

Art.-nr.: S.11AVSE
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
Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer S.11AVSE
EAN/GTIN 3148510560342
Producentnummer S.11AVSE
L-nummer L60130 11542

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Isolering med sikkerhedsfarvekode

Egenskab:

  • A [mm]: 11
  • d [mm]: 22
  • d1 [mm]: 20
  • L [mm]: 52
  • [g]: 75

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven