Stiknøgle 1/2″ 12 sider lange 11/16

Art.-nr.: S.11/16LA
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
Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer S.11/16LA
EAN/GTIN 3148510557250
Producentnummer S.11/16LA
L-nummer L60130 8213

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktstyrker: OGV®-profil: mere kraft og sikkerhed, skånsom mod møtrikker
  • lange stik til svært tilgængelige, lavtliggende steder eller lange gevind
  • blank forkromet

Egenskab:

  • A [″]: 11/16
  • d [mm]: 24,4
  • d1 [mm]: 24,4
  • L [mm]: 82,2
  • L1 [mm]: 10,9
  • 12-kant [mm]: 12
  • [g]: 160

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven