Stiknøgle 1/2″ 1000V VSE 10 mm

Art.-nr.: S.10AVSE
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
Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer S.10AVSE
EAN/GTIN 3148510560335
Producentnummer S.10AVSE
L-nummer L60130 11043

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Isolering med sikkerhedsfarvekode

Egenskab:

  • A [mm]: 10
  • d [mm]: 22
  • d1 [mm]: 19
  • L [mm]: 52
  • [g]: 75

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven