Skruetrækker bit 1/4″ Torx T20

Art.-nr.: RX.20
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
Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer RX.20
EAN/GTIN 3148515144509
Producentnummer RX.20
L-nummer L60130 2160

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktstyrker: Meget hård, udtagelig indsats for længere levetid
  • Stiknøgle R.245
  • blankforkromet, med fosfateret bit

Egenskab:

  • A [mm]: 3,84
  • d [mm]: 11,3
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 16
  • Torx [nr.]: T20
  • Befæstigelse: EX.120
  • Nr.: T20
  • [g]: 18

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven