Skruetrækker bit 1/4″ Torx T10

Art.-nr.: RX.10
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
Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer RX.10
EAN/GTIN 3148515144400
Producentnummer RX.10
L-nummer L60130 5284

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktstyrker: Meget hård, udtagelig indsats for længere levetid
  • Stiknøgle R.245
  • blankforkromet, med fosfateret bit

Egenskab:

  • A [mm]: 2,72
  • d [mm]: 11,3
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 16
  • Torx [nr.]: T10
  • Befæstigelsesdele: EX.110
  • Nr.: T10
  • [g]: 17

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven