ROLL værkstedssystem RWS2.0 - Hjørneskab med galvaniseret bordplade og 6 paneler

Art.-nr.: RWS2-CSGBS
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
    Produkttype mobil filebænk

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer RWS2-CSGBS
    EAN/GTIN 3662424175077
    Producentnummer RWS2-CSGBS

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • En del af FACOM ROLL-værkstedssystemet (RWS2)
    • Selvbærende hjørneløsning
    • Med galvaniseret bordplade 600 x 600 x 30 mm - bæreevne 200 kg
    • 3 store perforerede paneler giver en ophængningsflade til 6 standardpaneler
    • De perforerede paneler skal fastgøres til rør, der er fastgjort til de tilstødende baseenheder. Hvis du ikke har rør fastgjort til hjørnestationens tilstødende baseenheder, anbefaler vi, at du køber monteringssættene og fastgør dem til de tilstødende baseenheder.
    • Lakeret metalplade for en perfekt finish med de tilstødende elementer
    • Struktur lavet af epoxybelagt stålplade
    • Farve: Sort 9005 RAL

    Egenskab:

    • Overordnede mål: L 600 x D 600 x H 1.035mm
    • Vægt i kg: 20

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven