ROLL værkstedssystem RWS2.0 - 2,45 m sæt med træbordplade og et 1 m højt skab

Art.-nr.: RWS2-9BS
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
    Produkttype mobil filebænk

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer RWS2-9BS
    EAN/GTIN 3662424174728
    Producentnummer RWS2-9BS

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • ROLL-værkstedssystem til optimering af dit værksted
    • Konstruktion af epoxybelagt stålplade
    • Farve: Sort RAL 9005

    Leveringsomfang:

    • RWS2-A1000PPBS: Høj enhed 1. 000mm
    • RWS2-CHSPPBS: 2 overskabe med låge
    • RWS2-MBS7TBS: Underskab med 7 skuffer - 5 skuffer à 60mm / 2 skuffer à 130mm
    • RWS2-MBSPPPBS: Underskab med 2 massive låger
    • RWS2-PPAV1USBBS: 1 perforeret panel med strømskinne - 6x 6mm i 12mm intervaller
    • RWS2-PB2: Træbordplade 1. 450mm
    • RWS-LIGHT: 2 LED-lamper
    • RWS-SHELFBS: 2 hylder til stiftplader
    • RWS2-BASEMBS: 3 sæt med 2 hævede sokler til at hæve bordpladen
    • RWS2-TUBESBS: 2 monteringssæt - 2 epoxybelagte metalstænger til hurtig og nem montering af tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven