ROLL værkstedssystem RWS2.0 - 3m sæt med servicestation, galvaniseret bordplade og højskab

Art.-nr.: RWS2-8BS
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
    Produkttype mobil filebænk

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer RWS2-8BS
    EAN/GTIN 3662424174711
    Producentnummer RWS2-8BS

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    ROLL værkstedssystem RWS2.0 - 3 m sæt med servicestation, galvaniseret bordplade og højskab

    Leveringsomfang:

    • RWS2-A500PPBS: Højskab 500mm
    • RWS2-CHSPPBS: 3 overskabe med låge
    • RWS2-MBS7TBS: Underskab med 7 skuffer - 5 skuffer på 60mm & 2 skuffer på 130mm
    • RWS2-MBSERBS: Underskab med rengøringsstation
    • RWS2-PPAV1BS: 5 perforerede paneler - 6 x 6 mm i 12 mm intervaller
    • RWS2-PBG3: Galvaniseret bordplade 2. 000mm
    • RWS2-FRONTBS: 2 fronter til at dække fødderne
    • RWS-LIGHT: 3 LED-lamper
    • RWS-SHELFBS: 4 hylder til stiftplader
    • RWS2-BASEMBS: 3 sæt med 2 hævede hylder til at hæve bordpladen
    • RWS2-TUBESBS: 3 monteringssæt - 2 epoxybelagte metalstænger til hurtig og nem montering af tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven