• Vores lager har lukket mandag den 06.01.2025 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

ROLL værkstedssystem RWS2.0 - 2m arbejdsbænk med bordplade i rustfrit stål, sort

Art.-nr.: RWS2-2MW6DBS
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype mobil filebænk

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer RWS2-2MW6DBS
EAN/GTIN 3662424174643
Producentnummer RWS2-2MW6DBS
Manufacturer Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Basisskab med 6 skuffer: 3 skuffer på 60 mm, 2 skuffer på 130 mm, 1 skuffe på 200 mm
  • Fuldt åbne skuffer på teleskopiske kuglelejeskinner
  • Skufferne er udstyret med et selektivt åbningssystem - Præfabrikerede polypropylen-skuffeskinner
  • Centraliseret låsesystem, leveres med 2 nøgler, hvoraf den ene er hængslet
  • Skufferne på 60 og 130 mm kan monteres med plast- eller skummoduler fra FACOM Modular-systemprogrammet. Skufferne på 200 mm kan også monteres med moduler, der kan udstyres med de valgfrie JET2.15-skillevægge til 60 mm og JET2.16-skillevægge til 130 mm-skuffer.
  • U-formet sokkel af stålplade. - Kan fastgøres til gulvet.
  • Arbejdsplade: 40 mm bøgetræ i flere lag. Velegnet til fastgørelse af en skruestik. - Statisk belastningskapacitet: 1 ton
  • Nem og hurtig montering
  • Struktur af epoxybelagt stålplade
  • Farve: Sort RAL 9005

Egenskab:

  • Brugsdimensioner på skufferne: L 569 x D 421 x H 60/130/200 mm
  • Lasteevne pr. skuffe: 20/25/30 kg
  • Overordnede mål: L 2.000 x D 700 x H 850mm
  • Vægt i kg: 125

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven