Stiknøgle 1/4″ Torx E10

Art.-nr.: RTX.10
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
Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer RTX.10
EAN/GTIN 3148510533704
Producentnummer RTX.10
L-nummer L60130 4049

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Til skruer med TORX® yderprofil
  • Blank forkromet
  • Fås i et sæt på metalholdestænger

Egenskab:

  • A [mm]: 9,19
  • d [mm]: 12,0
  • d1 [mm]: 11,3
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 5,6
  • Torx [nr.]: E10
  • Nr.: E10
  • [g]: 11

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven