• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Hi-Vis Polo-Shirt Med Korte Ærmer Orange L R

Art.-nr.: RT22ORRL
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
Artikelnummer RT22ORRL
EAN/GTIN 5036108128167
Producentnummer RT22ORRL

Betegnelse

Beskrivelse:

RT22 er perfekt til varmt vejr og har en moderigtig krave i kontrastfarven grå for at snavs og pletter ikke er så synlige. Detaljer inkluderer Hi-VisTex reflekser for at holde dig synlig og sikker.

Egenskab:

  • Åndbar metervare for at lede fugt væk fra kroppen og holde bruger kølig, tør og komfortabel
  • Kvalitets transporterende stoffinish forbedrer tørring og hjælper med at fjerne pletter
  • Reflekterende tape for øget synlighed
  • Ribkant krave
  • Flot model med kontrastkrave og fluorescerende stribe
  • Knappe åbning
  • Løs pasform for brugerkomfort
  • Tilgængelig fra størrelse XS
  • Fåes i størrelserne op til 5XL
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
  • Overholder RIS 3279-TOM for jernbaneindustri (Kun orange)
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • AS/NZS 4602.1 Class D/N

Materiale:

Yderstof: 100% Polyester, Bird Eye Strik
Skalens sammensætning: 100% Polyester, Bird Eye Strik
Skalens vægt gm: 175
Skalens vægt oz: 5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 50 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven