Beskrivelse:
RT22 er perfekt til varmt vejr og har en moderigtig krave i kontrastfarven grå for at snavs og pletter ikke er så synlige. Detaljer inkluderer Hi-VisTex reflekser for at holde dig synlig og sikker.
Egenskab:
- Åndbar metervare for at lede fugt væk fra kroppen og holde bruger kølig, tør og komfortabel
- Kvalitets transporterende stoffinish forbedrer tørring og hjælper med at fjerne pletter
- Reflekterende tape for øget synlighed
- Ribkant krave
- Flot model med kontrastkrave og fluorescerende stribe
- Knappe åbning
- Løs pasform for brugerkomfort
- Tilgængelig fra størrelse XS
- Fåes i størrelserne op til 5XL
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
- Overholder RIS 3279-TOM for jernbaneindustri (Kun orange)
- CE Certificeret
- UKCA mærket
Norm:
- EN ISO 20471 Class 2
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
- ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- AS/NZS 4602.1 Class D/N
Materiale:
Yderstof: 100% Polyester, Bird Eye Strik
Skalens sammensætning: 100% Polyester, Bird Eye Strik
Skalens vægt gm: 175
Skalens vægt oz: 5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 50 vaske