Skruetrækker bit 1/4″ Sekskantet 6 mm

Art.-nr.: RT.6
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
Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer RT.6
EAN/GTIN 3148515141607
Producentnummer RT.6
L-nummer L60130 3120

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktstyrker: Meget hård, udtagelig indsats for længere levetid
  • Stiknøgle R.245
  • blankforkromet, med fosfateret bit

Egenskab:

  • A [mm]: 6,0
  • d [mm]: 11,3
  • L [mm]: 37
  • L1 [mm]: 15
  • Beslag: EH.106
  • [g]: 20

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven