Prisberegningsskala Max 3 kg; 6 kg;

Art.-nr.: RPB 6K1DM
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
Produkttype Præcisionsvægt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer RPB 6K1DM
EAN/GTIN 4045761204782
Producentnummer RPB 6K1DM

Betegnelse

Beskrivelse:

  • NYT: Moderne, ergonomisk design og et endnu mere kompakt hus, der understøtter effektivt arbejde og sparer plads
  • KERN RPB-M: Andet display: på bagsiden af vægten
  • Tre displays: til vægtvisning (verificerbar), grundpris, salgspris
  • Penge tilbage beregning
  • Hukommelse (PLU) for varepriser
  • Grundpris kan skiftes fra EUR/kg til EUR/100 g
  • Auto-clear key: Den indstillede grundpris slettes automatisk, når vægten aflæsses
  • [[3]] Høj mobilitet: Takket være batteridrift (ekstraudstyr) og kompakt, letvægtsdesign er den velegnet til brug flere steder
  • beskyttende arbejdsdæksel medfølger i leveringen
  • Andet display på bagsiden af vægten
  • Tre displays til vægtangivelse (verificerbar), grundpris, salgspris
  • Beregning af tilbagebetaling
  • Hukommelse (PLU) for 10 artikelpriser
  • Grundprisen kan ændres fra €/kg til €/100 g
  • Auto-clear key: Den indstillede grundpris slettes automatisk, når vægten aflæsses
  • Høj mobilitet: Takket være batteridrift (ekstraudstyr) og kompakt, letvægtsdesign er den velegnet til brug flere steder
  • Beskyttende arbejdsdæksel er inkluderet i leveringen

Egenskab:

  • Stort LCD-display med baggrundsbelysning, cifferhøjde 15 mm
  • Mål på vejeflade, rustfrit stål, B×D 204×263 mm
  • Samlede dimensioner B×D×H 313×263×108 mm
  • Nettovægt ca. 2,8 kg
  • Tilladt omgivelsestemperaturområde -10 °C/40 °C

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven