Prisberegningsvægt RPB 3K3DHM, vejeområde 1500 g; 3000 g, læsbarhed 0,5 g; 1 g

Art.-nr.: RPB 3K3DHM
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
Produkttype Præcisionsvægt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer RPB 3K3DHM
EAN/GTIN 4045761252165
Producentnummer RPB 3K3DHM

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Moderne, ergonomisk design og et endnu mere kompakt hus, der understøtter effektivt arbejde og sparer plads
  • Tre displays til vægtangivelse (verificerbar), grundpris, salgspris
  • Beregning af tilbagebetaling
  • Hukommelse (PLU) for 10 artikelpriser
  • Grundprisen kan ændres fra €/kg til €/100 g
  • Auto-clear-knap: Den indstillede basispris ryddes automatisk, når vægten aflæsses
  • Høj mobilitet: Batteridrift (ekstraudstyr) og kompakt, letvægtsdesign gør den velegnet til brug på flere steder
  • Beskyttende arbejdsovertræk medfølger

Egenskab:

  • Stort LCD-display med baggrundsbelysning, cifferhøjde 15 mm
  • Dimensioner vejeflade, rustfrit stål, B×D 204×263 mm
  • Samlede mål B×D×H 313×263×108 mm
  • Nettovægt ca. 2,8 kg
  • Tilladt omgivelsestemperaturområde -10 °C/40 °C

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven