Prisberegningsskala Max 6 kg; 15 kg

Art.-nr.: RPB 15K2DHM
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
    Produkttype Præcisionsvægt

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer RPB 15K2DHM
    EAN/GTIN 4045761204713
    Producentnummer RPB 15K2DHM

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • NYT: Moderne, ergonomisk design og et endnu mere kompakt hus, der understøtter effektivt arbejde og sparer plads
    • KERN RPB-HM: Højniveau-display: baggrundsbelyst, drejeligt på stativ, stativhøjde ca. 480 mm, kan ikke eftermonteres
    • KERN RPB-M: Andet display: på bagsiden af vægten
    • tre displays: til visning af vægt (verificerbar), grundpris, salgspris
    • beregning af ændring
    • hukommelse (PLU) for varepriser
    • grundpris kan skiftes fra EUR/kg til EUR/100 g
    • auto-clear-knap: den indstillede grundpris slettes automatisk, når vægten aflæsses
    • [[3]] Høj mobilitet: Takket være batteridrift (ekstraudstyr) og kompakt, letvægtsdesign er den velegnet til brug flere steder
    • beskyttelsesdæksel medfølger i leveringen
    • High display med baggrundsbelysning, drejelig på stativ, stativhøjde ca. 480 mm, kan ikke eftermonteres
    • Tre displays til vægtangivelse (verificerbar), grundpris, salgspris
    • Beregning af tilbagebetaling
    • Hukommelse (PLU) for 10 artikelpriser
    • Grundprisen kan ændres fra €/kg til €/100 g
    • Auto-clear key: Den indstillede grundpris slettes automatisk, når vægten aflæsses
    • Høj mobilitet: Takket være batteridrift (ekstraudstyr) og kompakt, letvægtsdesign er den velegnet til brug flere steder
    • Beskyttende arbejdsdæksel er inkluderet i leveringen

    Egenskab:

    • Stort LCD-display med baggrundsbelysning, cifferhøjde 15 mm
    • Mål på vejeflade, rustfrit stål, B×D 204×263 mm
    • Samlede dimensioner B×D×H 313×263×108 mm
    • Nettovægt ca. 3,2 kg
    • Tilladt omgivelsestemperaturområde -10 °C/40 °C

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven