Sikkerhedsværkstedsvogn ROLL med 6 skuffer, 3 moduler pr. skuffe, sort (RAL 9004)

Art.-nr.: ROLL.6NM3AS
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Værkstedsvogn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer ROLL.6NM3AS
EAN/GTIN 3662424168017
Producentnummer ROLL.6NM3AS
L-nummer L60130 10729

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Udstyret med SAFETY LOCK SYSTEM, et låsesystem til låsning af skufferne indbyrdes, så flere skuffer ikke kan åbnes på samme tid
  • Eliminerer enhver risiko for, at værkstedsvognen vælter
  • Stort og stærkt arbejdsområde på 560x460 mm
  • Dobbelt bi-materialehåndtag for bedste manøvredygtighed
  • Lang levetid på grund af materialer af høj kvalitet - modstandsdygtige over for de mest almindelige værkstedskemikalier
  • Nye skuffer med integreret sikkerhedskrog
  • Svingbare gummihjul: 4 hjul á Ø125 mm, 2 drejelige (en med bremse) og 2 faste
  • Vogn leveres med monterede hjul - modstandsdygtige over for spåner og de fleste almindelige kulbrinter
  • Central låsning med robust stålmekanisme og brudsikker foldetang
  • Indvendig mellem håndtagene til opbevaring af små dele
  • Kompatibel med alle Facom-moduler
  • Kompatibel med alt lateralt JET-tilbehør

Egenskab:

  • 6 skuffer = 18 moduler
  • 3 skuffer, højde 60 mm = 9 moduler
  • 2 skuffer, højde 200 mm = 6 moduler
  • 1 skuffe, højde 270 mm
  • Skuffen på 270 mm kan også rumme moduler
  • Total statisk nyttelast: 800 kg
  • Total nyttelast pr. skuffe: 20-30 kg
  • Samlet mål (inkl. hjul og bordplade, L x B x H): 779 x 515 x 972 mm
  • Brugsmål for skuffer (L x B x H): 569 x 421 x 60
  • 130
  • 200
  • 270 mm
  • Farve: Sort 9005
  • [kg]: 55

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven