Stiknøgle-Set 1/4″ 6 sider, 38 stk.

Art.-nr.: RL.NANO-U1
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
Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer RL.NANO-U1
EAN/GTIN 3148519085372
Producentnummer RL.NANO-U1
L-nummer L60130 6354

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Sortiment 1/4″ - drivelementer, bits serie 1, sekskantede stik, vendbar ratche, tommerstørrelser, ultrakompakt kasse, 38 stk.

Egenskab:

  • Vægt i kilogram 0.250

Leveringsomfang:

  • Stiknøgler 1/4″ sekskant: 7/32″ - 1/4″ - 9/32″ - 5/16″ - 11/32″ - 3/8″ - 13/32″ - 7/16″ - 1/2″ - 9/16″
  • Bits 1/4″ serie 1 High Perf' ES.T: 4,5 - 6,5 - 08 mm
  • Bits 1/4″ serie 1 High Perf' EP. T: PH1 - PH2 - PH3
  • Bits 1/4″ serie 1 High Perf' ED.T: PZ1 - PZ2 - PZ3
  • Bits 1/4″ serie 1 EH: 1/4″ - 1/8″ - 3/16″ - 5/32″ - 7/32″
  • Bits 1/4″ serie 1 EXR: TR10 - TR 15 - TR 20 - TR 25 - TR 27 - TR 30 - TR 40
  • Adapter til stikdåser 1/4″: ECR
  • Universel kardanled 1/4″: R.240A
  • Kobling 1/4″ til bits, med standard fjederring: R.235
  • Skruetrækkerhåndtag 1/4″, kort: R.236C
  • Forlængelse 1/4″ 100 mm: R.210
  • Forlængelse 1/4″ 55 mm: R.206
  • Tomt kuffert BV.RNANO-U

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven