Ratchet 1/4″-støvtæt

Art.-nr.: RL.171
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
Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer RL.171
EAN/GTIN 3148519339352
Producentnummer RL.171
L-nummer L60130 6619

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets stærke sider: Låsning af fatning og hurtigudløser til sikkert arbejde
  • meget lang, vedligeholdelsesfri levetid uanset anvendelsesbetingelserne
  • med ″full-hand″-systemet er det muligt at trykke på hovedet af den reversible ratchet under til- eller frakoblingsprocessen uden at ændre rotationsretningen ved et uheld
  • støvtæt ratchetmekanisme = lang levetid
  • dobbelt forsegling
  • testet holdbarhed: industristøv, sand, mudder, spåner osv.

Egenskab:

  • d [mm]: 22
  • d1 [mm]: 17,5
  • 20
  • H [mm]: 25
  • L [mm]: 121
  • L1 [mm]: 110
  • [g]: 85

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven